- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- バリ取り 溝のおすすめ人気ランキング
バリ取り 溝のおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新404件の「バリ取り 溝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリ取りブラシ」、「木工 溝 堀」、「キー溝用エンドミル」などの商品も取り扱っております。
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)
162
刃長(mm)
37
適合材
プラスチック、金属など
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。
(プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等)
放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に
コード長さ(m)
2
セット内容
コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)
3
摘要
各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
使用工具
マイクログラインダー
線径(Φmm)
砥粒入ナイロン0.3
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番
111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。
ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。
カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ
ピアノ線Φ0.7
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容
ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番
111-3976
質量(g)
178
最大板厚(mm)
12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷